Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! NSX250S Grundschalter DC 3P 100kA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! NSX250S Grundschalter DC 3P 100kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C25S3D

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 750 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481994806

Sonepar Artikelnummer

120956758

Hersteller Artikelnummer

C25S3D

Hersteller Typ

C25S3D

Hersteller Artikel Nr.:

C25S3D

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

750 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Polzahl:

3

Verlustleistung:

52.8 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP3X

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

1.606 kg

Es handelt sich hierbei um einen Grundschalter von 3 Polen für den Leistungsschalter ComPacT NSX 250S DC, der auf die Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens ausgelegt ist. Es ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 100 kA eff. bei 750 VDC. Der Bemessungsstrom beträgt 250 A und die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Dieser Grundschalter wird ohne Auslöseeinheit geliefert (separat zu bestellen) und kann mit einer Vielzahl optionaler Funktionen und Zubehörteile ausgestattet werden. Die Abmessungen betragen 161x105x86 mm. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie