Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! VIGI-Modul 200-440V 4P für NSX100/160

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! VIGI-Modul 200-440V 4P für NSX100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429489

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 440 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 30 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481298553

Sonepar Artikelnummer

120956870

Hersteller Artikelnummer

LV429489

Hersteller Typ

LV429489

Hersteller Artikel Nr.:

LV429489

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 440 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 .. 30 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

4000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 440 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

1.299 kg

Dies ist ein Vigi-Zusatzmodul für ComPact NSX 100/160, das den Fehlerstromschutz bietet. Er wird für 4-polige Leistungsschalter verwendet. Die Betriebsspannung liegt zwischen 200 und 440 VAC 50/60 Hz. Die Differenzstromempfindlichkeit ist von 30 mA bis 30 A einstellbar. Er wird direkt auf die Geräteanschlussklemmen aufgesteckt und betätigt bei einem Fehler durch Fehlerstrom direkt den Auslöser. Dieses Vigi-Zusatzmodul wird intern von der Spannung des Verteilernetzes gespeist, auch wenn es nur von 2 Phasen versorgt wird. Es ist konform mit der Norm IEC 60947-2, Anhang B.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie