SCHNEIDER ELECTRIC - VG! VIGI-Modul 440-550V 3P für NSX250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429494
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 550 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481298607
Sonepar Artikelnummer
120956875
Hersteller Artikelnummer
LV429494
Hersteller Typ
LV429494
Hersteller Artikel Nr.:
LV429494
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 .. 550 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 .. 30 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
4000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 .. 550 V
Verzögerungszeit einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.102 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


