Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! VIGI-Modul Alarm 200-440V 4P für NSX400/630

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! VIGI-Modul Alarm 200-440V 4P für NSX400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432470

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 440 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 .. 30 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481298706

Sonepar Artikelnummer

120956884

Hersteller Artikelnummer

LV432470

Hersteller Typ

LV432470

Hersteller Artikel Nr.:

LV432470

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 440 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 .. 30 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

440 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 440 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

3.320 kg

Dies ist ein Vigi-Zusatzmodul für ComPact NSX 400/630, das einen Fehlerstromalarm bereitstellt. Er wird für 4-polige Leistungsschalter verwendet. Die Betriebsspannung liegt zwischen 200 und 440 VAC 50/60 Hz. Die Differenzstromempfindlichkeit ist von 30 mA bis 30 A einstellbar. Er wird direkt auf den Geräteanschlussklemmen installiert und gibt bei einem Fehler durch Fehlerstrom einen Alarm ohne Auslösung. Dieses Vigi-Zusatzmodul wird intern von der Spannung des Verteilernetzes gespeist, auch wenn es nur von 2 Phasen versorgt wird. Es ist konform mit der Norm IEC 60947-2, Anhang B.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie