Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Video Linienverteiler, REG

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Video Linienverteiler, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1481302

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529024200

Sonepar Artikelnummer

120378351

Hersteller Artikelnummer

1481302

Hersteller Typ

1481302

Hersteller Artikel Nr.:

1481302

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.308 kg

Aktiver Verteiler zum Aufteilen des Video-. signals auf mehrere Stammleitungen. 1 TwinBus Video Eingang. 1 Eingang für KOAX-Leitung. 75 Ohm umschaltbar -3 Ausgänge für TwinBus Video. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen 70x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze 4. Spannungsversorgung über Systembus aus Netzgerät 17573xx Temperaturbereich 0 Grad bis 40 GradC. REG.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie