SCHNEIDER ELECTRIC - Vierkant-Auswahlschalterkopf Ø16 3-Positionen verharren Ronis 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB6CGF
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110785180
Sonepar Artikelnummer
121176280
Hersteller Artikelnummer
ZB6CGF
Hersteller Typ
ZB6CGF
Hersteller Artikel Nr.:
ZB6CGF
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg


