Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vigi C120 - Erdschluss-Anbaublock - 2P - 300 mA - Klasse AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vigi C120 - Erdschluss-Anbaublock - 2P - 300 mA - Klasse AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N18544

  • Nennspannung - 230 .. 415 V

  • Nennstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480376207

Sonepar Artikelnummer

120332288

Hersteller Artikelnummer

A9N18544

Hersteller Typ

A9N18544

Hersteller Artikel Nr.:

A9N18544

Nennspannung:

230 .. 415 V

Nennstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

Nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Verlustleistung:

3.6 W

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 35 mm²

Fehlauslöseschutz:

Nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5 .. 60 °C

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.325 kg

Dieser Acti9 Vigi C120 ist ein modularer Zusatz-Fehlerstromschutzschalter. Sie hat 2P mit 2 geschützten Polen, der Nennstrom beträgt 125A und die Betriebsspannung ist 230VAC bis 415VAC. Die Erdschlussschutzklasse ist AC mit einer Empfindlichkeit von 300mA und einer spannungsunabhängigen Technologie. Dieses Produkt schützt vor Kurzschluss, Kabelüberlastung, elektrischem Schlag durch indirekten Kontakt und Brandgefahr. Dieses Produkt ist konform mit der Norm EN 61009. Die elektrische Lebensdauer beträgt bis zu 20000 Zyklen. Die Ue-Bemessungsbetriebsspannung liegt zwischen 230VAC und 415VAC. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Bemessungs-Stoßspannung von Uimp beträgt 6kV. Der Verschmutzungsgrad ist 3. Es kann auf eine symmetrische 35-mm-DIN-Schiene montiert werden. Die Breite im 9-mm-Raster beträgt 7. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL9003). Die Abmessungen sind (B) 117mm x (H) 95mm x (T) 73mm. Das Gewicht beträgt 0,325 kg. Die Schutzart ist IP20 und IP40 in einem Gehäuse. Die Betriebstemperatur beträgt -5°C bis 60°C. Die Lagertemperatur liegt bei -40°C bis 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie