SCHNEIDER ELECTRIC - Vigi iC60 - Erdschluss-Anbaublock - 4P - 63A - 100mA - AC-Typ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9V12463
Nennspannung - 230 .. 415 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480087622
Sonepar Artikelnummer
121165453
Hersteller Artikelnummer
A9V12463
Hersteller Typ
A9V12463
Hersteller Artikel Nr.:
A9V12463
Nennspannung:
230 .. 415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
2.3 W
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 25 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.245 kg


