SCHNEIDER ELECTRIC - VIGILOHM 12-kanaliges Fehlerortungsgerät - 100-440VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMDIFL12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Netzableitkapazität - 150 µF
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489504830
Sonepar Artikelnummer
121168548
Hersteller Artikelnummer
IMDIFL12
Hersteller Typ
IMDIFL12
Hersteller Artikel Nr.:
IMDIFL12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
150 µF
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
108 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.526 kg


