SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Advanced 12-kanaliges Fehlerortungsgerät mit Modbus/Raue Umgebung - 100-440VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMDIFL12MCT
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Netzableitkapazität - 150 µF
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489504892
Sonepar Artikelnummer
121414299
Hersteller Artikelnummer
IMDIFL12MCT
Hersteller Typ
IMDIFL12MCT
Hersteller Artikel Nr.:
IMDIFL12MCT
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
150 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
0.2 .. 200 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
108 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.539 kg


