Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VIGILOHM IM10-H 110 - 230VAC - Krankenhaus

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VIGILOHM IM10-H 110 - 230VAC - Krankenhaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM10-H

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Ja

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480321696

Sonepar Artikelnummer

121168553

Hersteller Artikelnummer

IMD-IM10-H

Hersteller Typ

IMD-IM10-H

Hersteller Artikel Nr.:

IMD-IM10-H

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

110 .. 415 V

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 1000 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

50 .. 500 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

110 .. 415 V

Versorgungsspannung DC:

125 .. 250 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 230 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzeige des Isolationswertes:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 .. 230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 .. 230 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Breite:

96 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

59 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.426 kg

Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Gemäß den IEC Normen ist es vorgeschrieben, IT-Medizinräume mit Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) auszustatten. Dieses Gerät ist für die Überwachung von AC-, DC- und ACDC-Systemen für medizinische IT-Systeme bestimmt. Es misst den Netzisolationswiderstand durch Einspeisung eines niederfrequenten Wechselstroms zwischen Netz und Erde. Die Konfiguration wird gemäß den medizinischen Standards von der Vorderseite des Geräts aus über den HMI-Bildschirm vorgenommen. Die Einstellungen beziehen sich auf Isolationsalarmschwellen von 50 bis 500 Kiloohm. Es überwacht Netze bis zu 230VAC, 230VDC in der medizinischen IT-Architektur. Der Schwarz-Weiß-Bildschirm kann den Isolationswiderstand von 100 Ohm bis 10 Megohm anzeigen. Autotest startet automatisch alle 5 Stunden und bei Bedarf. Fällt der Isolationswiderstand des Systems unter den eingestellten Schwellenwert, d.h. es liegt ein Erdschluss vor, wird innerhalb von 4 Sekunden über das IMD-Ausgangsrelais ein Alarm ausgelöst. Sobald kein Fehler mehr erkannt wird, wird der Alarm gelöscht und das Alarmrelais kehrt in den Normalzustand zurück. Das Gerät kann von einer 110VAC bis 230VAC Quelle oder einer 125VDC bis 250VDC versorgt werden, alle mit einer Toleranz von plus oder minus 15%. Dieses Produkt kann auf einer DIN-Schiene oder bündig montiert werden. Frontseitige Schutzart ist IP52, rückseitig IP20 und Überspannungskategorie III.