SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm IM20 110-415Vac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480321689
Sonepar Artikelnummer
121168554
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM20
Hersteller Typ
IMD-IM20
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 415 V
Netzableitkapazität:
70 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 1000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.5 .. 500 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 415 V
Versorgungsspannung DC:
125 .. 250 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 600 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 440 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 .. 600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 .. 600 V
Betriebsspannung DC:
0 .. 345 V
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.453 kg


