SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm IM400 100-440Vac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480573347
Sonepar Artikelnummer
121168556
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM400
Hersteller Typ
IMD-IM400
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 440 V
Netzableitkapazität:
500 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 1000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.1 .. 500 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 440 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 440 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 830 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 440 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 .. 830 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 .. 830 V
Betriebsspannung DC:
0 .. 480 V
Breite:
159 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.956 kg


