Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VIGILOHM IM400C - beschichtet - 100 - 44 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VIGILOHM IM400C - beschichtet - 100 - 44 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM400C

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Ja

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Netzableitkapazität - 500 µF

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480726217

Sonepar Artikelnummer

121168558

Hersteller Artikelnummer

IMD-IM400C

Hersteller Typ

IMD-IM400C

Hersteller Artikel Nr.:

IMD-IM400C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Funktion:

für gemischte Netze

Netzableitkapazität:

500 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1 .. 1000 kOhm

Ansprechwert Impedanz 2:

0.1 .. 500 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Anzeige des Isolationswertes:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

159 mm

Höhe:

123 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

0.953 kg

Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Gemäß den Normen wird empfohlen, Ihre Systeme mit Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) auszurüsten. Dieses Gerät ist für die Überwachung von großen und gestörten AC-, DC- und ACDC-Systemen bestimmt, einschließlich großer Photovoltaik-Anwendungen. Es misst den Netzisolationswiderstand durch Einspeisung eines niederfrequenten Wechselstroms zwischen Netz und Erde. Die Konfiguration hängt von der Installation ab. Die Einstellungen erfolgen auf der Vorderseite des Geräts über den HMI-Bildschirm. Die Einstellungen beziehen sich auf den Netzwerktyp, die Alarm- und Voralarmschwellen, die Alarmverzögerung von 0 bis 7200 Sekunden und andere sind verfügbar. Es überwacht Netze bis zu 830VAC bei Anschluss an den Nullleiter, 480V bei Anschluss an die Leitung und 480VDC, mit bis zu 500Microfarad, bis zu 5500Microfarad im PV-Modus mit Spannungsadapter. Der Schwarz-Weiß-Bildschirm kann den Isolationswiderstand von 10 Ohm bis 10 Megaohm, die Kapazität und temporäre Fehler anzeigen. Autotest startet automatisch alle 5 Stunden und bei Bedarf. Fällt der Isolationswiderstand des Systems unter den eingestellten Schwellenwert, d.h. liegt ein Erdschluss vor, wird über das IMD-Ausgangsrelais ein Alarm ausgelöst. Sobald kein Fehler mehr erkannt wird, wird der Alarm gelöscht und das Alarmrelais kehrt in den Normalzustand zurück. Das Gerät kann von einer 110VAC bis 440VAC Quelle oder einer 110VDC bis 440VDC Quelle versorgt werden, alle mit einer Toleranz von plus oder minus 15%. Dieses Produkt wird flächenbündig installiert, z. B. in einer Schranktür, und ist konform beschichtet. Frontseitige Schutzart ist IP5, rückseitige Schutzart IP20 und Überspannung 300V Kategorie III. Das Überwachungsgerät ist mit einer RS485-Kommunikationsschnittstelle mit Modbus-Protokoll ausgestattet.