SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm IM9-OL 110-415Vac (TN-S/TT/IT)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM9-OL
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480321665
Sonepar Artikelnummer
121168561
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM9-OL
Hersteller Typ
IMD-IM9-OL
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM9-OL
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 415 V
Netzableitkapazität:
60 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
500 .. 10000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
250 .. 2000 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 415 V
Versorgungsspannung DC:
125 .. 250 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 440 Hz
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 .. 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 .. 690 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Breite:
71 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.222 kg


