SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Isolationsüberwachung IM400L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMDIM400L
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Netzableitkapazität - 500 µF
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489488574
Sonepar Artikelnummer
121254401
Hersteller Artikelnummer
IMDIM400L
Hersteller Typ
IMDIM400L
Hersteller Artikel Nr.:
IMDIM400L
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
500 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 1000 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0.04 .. 500 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
159 mm
Höhe:
123 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.926 kg


