SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Isolationsüberwachungsgerät IM15-H 110 - 230VAC für Krankenhaus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMDIM15H
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Impedanz 1 - 50 .. 500 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489808372
Sonepar Artikelnummer
121414300
Hersteller Artikelnummer
IMDIM15H
Hersteller Typ
IMDIM15H
Hersteller Artikel Nr.:
IMDIM15H
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Impedanz 1:
50 .. 500 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
96 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.467 kg


