Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Mobil Fehlerortungsgeraet 1 Abg

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Mobil Fehlerortungsgeraet 1 Abg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMDMFLK1

  • Anzeige - digital

  • Grenzwertanzeige - Nein

  • Anschluss für externe Messadapter - Ja

  • Prüfen von Verlängerungsleitungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482077515

Sonepar Artikelnummer

121254402

Hersteller Artikelnummer

IMDMFLK1

Hersteller Typ

IMDMFLK1

Hersteller Artikel Nr.:

IMDMFLK1

Anzeige:

digital

Grenzwertanzeige:

Nein

Anschluss für externe Messadapter:

Ja

Prüfen von Verlängerungsleitungen:

Nein

Messwertspeicher:

Nein

Isolationswiderstandsmessbereich:

0.001 .. 10 MOhm

Schutzleiterwiderstandsmessbereich:

0 Ohm

Schutzleiterstrom:

Nein

Berührungsstrom:

Nein

Verbraucherstrommessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung DC:

Ja

Auslösezeitmessung von (P)RCDs:

Nein

Automatischer Prüfablauf:

Nein

Drucker integriert:

Nein

Aktive Prüfung:

Ja

Passive Prüfung:

Nein

Alternative Methode:

Nein

Differenzstrommethode:

Ja

Direkte Methode:

Nein

Spannungsmessung:

Nein

Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:

Ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Druckeranschluss:

ohne

Prüfung nach EN 50678:

Nein

Prüfung nach EN 50699:

Nein

Prüfung nach EN 62638:

Nein

Prüfung nach EN 62911:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 60974-4:

Nein

Prüfung nach IEC/EN 62353:

Nein

Eingabe von Prüflingsinformationen:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

90303900

Gewicht:

6.327 kg

Das mobile Vigilohm-Kit dient der Überwachung und Identifizierung von dauerhaften Isolationsfehlern in ungeerdeten/IT-Stromnetzen von der Hauptzuleitung bis zur Ladungsebene. Das mobile Fehlerortungsgerät ist 7 kg schwer, Batterie mit 24 Stunden Autonomie, ein mobiles Fehlerortungsgerät mit Bildschirm, ein Lade- und Verbindungskabel für die entsprechenden Sonden und einem Ein-/Ausschalter. Das Kit funktioniert in Verbindung mit einer der drei speziellen Isolationsüberwachungssonden IMDCP15, IMDCP50 und IMDCP100 und erfordert die Bereitstellung des Signals durch IM400 oder XM300 CPI. An den Bausatz muss eine dieser Sonden angeschlossen werden, um den Widerstand und die Kapazität der zu überwachenden Ladung messen und anzeigen zu können. Die Kalibrierung wird standardmäßig ab der Einspeisung durchgeführt und dauert 45 Sekunden, während alle anderen Messungen innerhalb von 20 Sekunden durchgeführt werden, unabhängig davon, ob es sich um ein Kabel oder eine Endlast handelt. Die drei verfügbaren Sonden sind so konzipiert, dass sie vielseitig einsetzbar sind und der Benutzer für seine ungeerdete Energieversorgung (IT-Systeme) die am besten geeignete Lösung wählen kann. Der Bausatz zielt darauf ab, handhabbar und transportabel zu sein für verschiedene Installationen, ob sie aus kurzen oder langen Kabeln bestehen, ob es sich um einfache oder komplexe IT-Erdungsinstallationen handelt. Um die Richtigkeit des Messwerts zu gewährleisten, ist zu beachten, dass das IMDMFLK1-Kit und die Sonde ein Signal von einem IM400 oder XM300 CPI benötigen. Es ermöglicht die Überwachung eines Netzes mit einer maximalen Kapazität von 20µF bei einer Eingangsspannung von 1000V AC/DC, wenn es nicht an das Netz angeschlossen ist, oder 440V AC/DC, wenn es an das Netz angeschlossen ist. Die Batterie bietet eine Autonomie von 24 Stunden bei einer Ladezeit von 7 Stunden und einer Hilfsspannung von 24 VDC und einem Verbrauch von 4 W. Das Isolationsüberwachungsset wiegt 7 kg und ist 340 mm groß bei einer Höhe von 315 mm und einer Breite von 160 mm. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20°C und 45°C und das Gerät verträgt bis zu 95% nicht kondensierte Luftfeuchtigkeit. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C, und der Bausatz ist für eine maximale Höhe von 3000 m geeignet. Das Gehäuse ist schwarz, während der Standard-Locator grau ist und den Wert über ein LCD-Display anzeigt. Das IMDMFLK1 ist nach IEC61010-1, IEC61010-2 und EN61326 zertifiziert, es ist ein Gerät der Kategorie III mit einem Verschmutzungsgrad von 2. Um das Kit ordnungsgemäß verwenden zu können, musste zuvor eine permanente Störung durch ein IM400, XM300 CPI oder IFL (falls vorhanden) festgestellt werden. Das Kit muss dann an dem Abzweig kalibriert werden, an dem der Fehler festgestellt wurde -40 Sekunden- und anschließend können die Subabzweige unabhängig voneinander überwacht werden -20 Sekunden-. Insgesamt besteht das mobile Fehlerortungsset von Vigilohm aus drei Messkreisen und dem Gehäuse mit dem Isolationsfehlersuchgerät. Und ermöglichen die effektive Platzierung von Isolationsvorgaben unabhängig von der Komplexität Ihrer ungeerdeten Energieversorgung (IT-Systeme). Dieser Bausatz ist für kurze oder lange IT-Erdungsnetze, komplexe oder einfache Netze geeignet und ermöglicht es dem Benutzer, so viele Abgänge wie nötig zu verwalten.