SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Spannungsadapter IM20-1700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM20-1700
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Nein
Primärspannung 1 - 1700 V
Sekundärspannung 1 - 440 .. 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480384974
Sonepar Artikelnummer
121254400
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM20-1700
Hersteller Typ
IMD-IM20-1700
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM20-1700
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
1700 V
Sekundärspannung 1:
440 .. 600 V
Schutzart (IP):
sonstige
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Breite:
71 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.5 mm
Ringkern:
Nein
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.134 kg


