SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Spannungsadapter – IM400-1700C – beschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM400-1700C
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 1000 .. 1700 V
Sekundärspannung 1 - 480 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480726224
Sonepar Artikelnummer
121414296
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM400-1700C
Hersteller Typ
IMD-IM400-1700C
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM400-1700C
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
1000 .. 1700 V
Sekundärspannung 1:
480 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
0 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %
Breite:
71 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
67.5 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.153 kg


