SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Spannungsadapter – IM400VA2 – 1500/2600 V auf 480 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMD-IM400VA2
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator - Ja
Primärspannung 1 - 1500 .. 2600 V
Sekundärspannung 1 - 480 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480992100
Sonepar Artikelnummer
121414297
Hersteller Artikelnummer
IMD-IM400VA2
Hersteller Typ
IMD-IM400VA2
Hersteller Artikel Nr.:
IMD-IM400VA2
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Primärspannung 1:
1500 .. 2600 V
Sekundärspannung 1:
480 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 2:
0 V
Primärspannung 3:
0 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Primärspannung 7:
0 V
Primärspannung 8:
0 V
Primärspannung 9:
0 V
Primärspannung 10:
0 V
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärspannung 4:
0 V
Sekundärspannung 5:
0 V
Sekundärspannung 6:
0 V
Sekundärspannung 7:
0 V
Sekundärspannung 8:
0 V
Sekundärspannung 9:
0 V
Sekundärspannung 10:
0 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %
Breite:
190 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
112.9 mm
Geeignet für Platinenmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
90303320
Gewicht:
0.743 kg


