Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Stromzange, Innen-DM 15mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Stromzange, Innen-DM 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMDCP15

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482077539

Sonepar Artikelnummer

121254397

Hersteller Artikelnummer

IMDCP15

Hersteller Typ

IMDCP15

Hersteller Artikel Nr.:

IMDCP15

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

200 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.178 kg

Diese Vigilohm-Sonde dient zur Überwachung des Stroms und zur Identifizierung von Isolationsfehlern in ungeerdeten/IT-Stromnetzen von der Hauptzuleitung bis zur Ladungsebene. Es muss mit unserem mobilen Vigilohm-Fehlerortungsgerät IMDMFLK1 verbunden werden, um die Echtzeitanzeige von Widerstand und Kapazität zu ermöglichen. Diese Sonde arbeitet mit einer Spannung von bis zu 600V AC/DC Cat III und besteht aus einem Griff, einem Sicherheitssystem und einem zu öffnenden Tor, das bis zu 3600A überwacht. Die CP15-Sonde wurde speziell für dünne Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm an heiklen Stellen entwickelt. Ihr kompaktes Design ermöglicht eine hohe Genauigkeit und Handlichkeit mit einer Genauigkeit von 0,5 % bis 3 %. Die drei Fehlerortungssonden der Vigilohm-Reihe ermöglichen eine einfache und wirksame Überwachung der Kabelisolierung in einem Erdungssystem. Das System ist für Kurz- oder Langstreckenkabel und -netze geeignet, die bis in den Zehntelkilometerbereich reichen. Um die Richtigkeit des Messwerts zu gewährleisten, ist zu beachten, dass diese Sonde nur mit dem IMDMFLK1-Kit kompatibel ist und das Signal von einem IM400 oder XM300 CPI geliefert werden muss. Mit einem Innendurchmesser von 54 mm wiegt er 650 g und misst 225 mm in der Höhe, 31 mm in der Breite und ist 105 mm breit. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und 55°C und das Gerät verträgt bis zu 85% nicht kondensierte Luftfeuchtigkeit. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 70°C. Die Farbe der Sonde ist grau. Das IMDCP15 ist zertifiziert nach IEC61010-1, IEC61010-2 und EN61326, es ist ein Gerät der Kategorie III mit einem Verschmutzungsgrad von 2. Zur ordnungsgemäßen Verwendung muss das Kabel durch die Öffnung der Sonde geführt werden und die Sonde muss vollständig geschlossen sein, um einen guten Stromfluss zu gewährleisten. Das Kabel muss den oben genannten maximalen Durchmesser einhalten und in der Mitte der Sondenöffnung verlegt werden, ohne das Gerät zu berühren. Für mehr Vielseitigkeit bei der Kabelüberwachung können auch die Sonden IMDCP100 und IMDCP50 verwendet werden, mit denen Kabel mit einem Durchmesser von 66 mm bzw. 44 mm überwacht werden können. Insgesamt besteht das mobile Fehlerortungsset von Vigilohm aus drei Messkreisen und dem Gehäuse mit dem Isolationsfehlersuchgerät. Und ermöglichen die effektive Platzierung von Isolationsvorgaben unabhängig von der Komplexität Ihrer ungeerdeten Energieversorgung (IT-Systeme). Dieser Bausatz ist für kurze oder lange IT-Erdungsnetze, komplexe oder einfache Netze geeignet und ermöglicht es dem Benutzer, so viele Abgänge wie nötig zu verwalten.