Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Stromzange, Innen-DM 50mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vigilohm Stromzange, Innen-DM 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMDCP50

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482077546

Sonepar Artikelnummer

121254398

Hersteller Artikelnummer

IMDCP50

Hersteller Typ

IMDCP50

Hersteller Artikel Nr.:

IMDCP50

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messsonde

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Strombelastbarkeit:

1000 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.705 kg

Diese Vigilohm-Sonde dient zur Überwachung des Stroms und zur Identifizierung von Isolationsfehlern in ungeerdeten/IT-Stromnetzen von der Hauptzuleitung bis zur Ladungsebene. Es muss mit unserem mobilen Vigilohm-Fehlerortungsgerät IMDMFLK1 verbunden werden, um die Echtzeitanzeige von Widerstand und Kapazität zu ermöglichen. Diese Sonde arbeitet mit einer Spannung von bis zu 600V AC/DC Cat III und besteht aus einem Griff, einem Sicherheitssystem und einem zu öffnenden Tor, das bis zu 3600A überwacht. Die CP50 wurde für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 44 mm entwickelt und ermöglicht die Überwachung dünner bis mittlerer Kabel mit einer Genauigkeit von 0,5 % bis 3 %. Die drei Fehlerortungssonden der Vigilohm-Reihe ermöglichen eine einfache und wirksame Überwachung der Kabelisolierung in einem Erdungssystem. Das System ist für Kurz- oder Langstreckenkabel und -netze geeignet, die bis in den Zehntelkilometerbereich reichen. Um die Richtigkeit des Messwerts zu gewährleisten, ist zu beachten, dass diese Sonde nur mit dem IMDMFLK1-Kit kompatibel ist und das Signal von einem IM400 oder XM300 CPI geliefert werden muss. Mit einem Innendurchmesser von 15 mm wiegt er 165 g und misst 102 mm in der Höhe, 23 mm in der Breite und ist 42,5 mm groß. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10°C und 55°C und das Gerät verträgt bis zu 85% nicht kondensierte Luftfeuchtigkeit. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 70°C. Die Farbe der Sonde ist grau. Das IMDCP50 ist nach IEC61010-1, IEC61010-2 und EN61326 zertifiziert, es ist ein Gerät der Kategorie III mit einem Verschmutzungsgrad von 2. Zur ordnungsgemäßen Verwendung muss das Kabel durch die Öffnung der Sonde geführt werden und die Sonde muss vollständig geschlossen sein, um einen guten Stromfluss zu gewährleisten. Das Kabel muss den oben genannten maximalen Durchmesser einhalten und in der Mitte der Sondenöffnung verlegt werden, ohne das Gerät zu berühren. Für mehr Vielseitigkeit bei der Kabelüberwachung können auch die Sonden IMDCP15 und IMDCP100 verwendet werden, die Kabel mit einem Durchmesser von 12 mm bzw. 66 mm überwachen können. Insgesamt besteht das mobile Fehlerortungsset von Vigilohm aus drei Messkreisen und dem Gehäuse mit dem Isolationsfehlersuchgerät. Und ermöglichen die effektive Platzierung von Isolationsvorgaben unabhängig von der Komplexität Ihrer ungeerdeten Energieversorgung (IT-Systeme). Dieser Bausatz ist für kurze oder lange IT-Erdungsnetze, komplexe oder einfache Netze geeignet und ermöglicht es dem Benutzer, so viele Abgänge wie nötig zu verwalten.