SCHNEIDER ELECTRIC - Visuelles Feedback Modul, LED, kompatibel mit Funk Hilfsschalter ZBRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRV1
Funkfrequenz - 2700 MHz
Reichweite - 2 m
Schutzart (IP) - sonstige
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482035065
Sonepar Artikelnummer
121176438
Hersteller Artikelnummer
ZBRV1
Hersteller Typ
ZBRV1
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRV1
Funkfrequenz:
2700 MHz
Reichweite:
2 m
Schutzart (IP):
sonstige
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.017 kg


