SCHNEIDER ELECTRIC - Vollfrontplattenisoliermaterial für DLP in PLA-Gehäuse B 500 mm H 146 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCTL500DLPG
Breite - 402 mm
Höhe - 146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773785
Sonepar Artikelnummer
121171162
Hersteller Artikelnummer
NSYCTL500DLPG
Hersteller Typ
NSYCTL500DLPG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCTL500DLPG
Breite:
402 mm
Höhe:
146 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
14
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.250 kg


