SCHNEIDER ELECTRIC - VOLLTUER S3D 1000x500 LINKS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3D105L
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 500 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480427251
Sonepar Artikelnummer
121171366
Hersteller Artikelnummer
NSYDS3D105L
Hersteller Typ
NSYDS3D105L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDS3D105L
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.500 kg


