SCHNEIDER ELECTRIC - VOLLTUER S3D 1000x600 RECHTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3D106R
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480427268
Sonepar Artikelnummer
121171369
Hersteller Artikelnummer
NSYDS3D106R
Hersteller Typ
NSYDS3D106R
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDS3D106R
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
10.000 kg


