SCHNEIDER ELECTRIC - VOLLTUER S3D 800x600 LINKS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3D86L
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480427107
Sonepar Artikelnummer
121171379
Hersteller Artikelnummer
NSYDS3D86L
Hersteller Typ
NSYDS3D86L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDS3D86L
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.600 kg


