Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VOLLTUER S3X 304L 1200x800MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VOLLTUER S3X 304L 1200x800MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3X128

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480468643

Sonepar Artikelnummer

121171382

Hersteller Artikelnummer

NSYDS3X128

Hersteller Typ

NSYDS3X128

Hersteller Artikel Nr.:

NSYDS3X128

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

16.172 kg

Volltür S3X 304L 1200x800MM.