SCHNEIDER ELECTRIC - Volltür S3D 1000x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDS3D108
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480427121
Sonepar Artikelnummer
121256714
Hersteller Artikelnummer
NSYDS3D108
Hersteller Typ
NSYDS3D108
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDS3D108
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
13.000 kg


