SCHNEIDER ELECTRIC - Voltmeter-Umschalter, 3L, 45°, 10A, für Ø 16 oder 22mm Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K10D024MCH
Messung zwischen den Phasen möglich - Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - Nein
Gerätebauart - Fronteinbau
Mit Bedienelement - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110076752
Sonepar Artikelnummer
120300827
Hersteller Artikelnummer
K10D024MCH
Hersteller Typ
K10D024MCH
Hersteller Artikel Nr.:
K10D024MCH
Messung zwischen den Phasen möglich:
Ja
Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:
Nein
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Nullstellung:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


