SCHNEIDER ELECTRIC - Vordach S3HD 300(B) x 200(P)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ3020HD
Breite - 200 mm
Tiefe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480986116
Sonepar Artikelnummer
121256983
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ3020HD
Hersteller Typ
NSYTJ3020HD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ3020HD
Breite:
200 mm
Tiefe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.266 kg


