SCHNEIDER ELECTRIC - Vordach S3HD 400(B) x 250(P)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJ4025HD
Breite - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480986130
Sonepar Artikelnummer
121256984
Hersteller Artikelnummer
NSYTJ4025HD
Hersteller Typ
NSYTJ4025HD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJ4025HD
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.912 kg


