SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Anschluss Oben 4P 2000A für NW 20 Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48126
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85359000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481263
Sonepar Artikelnummer
120249828
Hersteller Artikelnummer
48126
Hersteller Typ
48126
Hersteller Artikel Nr.:
48126
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
12.600 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


