SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Anschluss Unten 3P 2000A für NW 20 Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48125
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85359000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481256
Sonepar Artikelnummer
120249827
Hersteller Artikelnummer
48125
Hersteller Typ
48125
Hersteller Artikel Nr.:
48125
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
5.451 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


