Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Anschluss Unten 4P 2000A für NW 20 Festeinbau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Anschluss Unten 4P 2000A für NW 20 Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48127

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85359000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430481270

Sonepar Artikelnummer

120249829

Hersteller Artikelnummer

48127

Hersteller Typ

48127

Hersteller Artikel Nr.:

48127

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

7.268 kg

Anschluß für den Leistungsschalter MasterPact NT/NW Vorderseitiger Anschluss Unten 4P 2000A für NW 20 Festeinbau Diese Anschlüsse sind werkseitig montiert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie