Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehantrieb mit Türkupplung rot/gelb für ComPact INS/INV800/2500

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehantrieb mit Türkupplung rot/gelb für ComPact INS/INV800/2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31289

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430312895

Sonepar Artikelnummer

120297945

Hersteller Artikelnummer

31289

Hersteller Typ

31289

Hersteller Artikel Nr.:

31289

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.310 kg

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie