Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehantrieb mit Türkupplung schwarz für ComPact INS320/400/630

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehantrieb mit Türkupplung schwarz für ComPact INS320/400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31052

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430310525

Sonepar Artikelnummer

120148748

Hersteller Artikelnummer

31052

Hersteller Typ

31052

Hersteller Artikel Nr.:

31052

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Nein

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.283 kg

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie