Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehgriff INS 40-160, roter Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehgriff INS 40-160, roter Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV428942

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

  • Mit Achse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480572180

Sonepar Artikelnummer

120520684

Hersteller Artikelnummer

LV428942

Hersteller Typ

LV428942

Hersteller Artikel Nr.:

LV428942

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.440 kg

Compact INS Zubehör. Drehantrieb/Türkupplung. Drehgriff vorn, roter Griff/gelbe Scheibe. Verwendung INS 40-INS 160. für Compact INS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie