Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehgriff INS 40-160, schwarzer Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorderseitiger Drehgriff INS 40-160, schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV428941

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

  • Mit Achse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480572173

Sonepar Artikelnummer

121169644

Hersteller Artikelnummer

LV428941

Hersteller Typ

LV428941

Hersteller Artikel Nr.:

LV428941

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.443 kg

Compact INS Zubehör. Drehantrieb/Türkupplung. Drehgriff vorn, schwarzer Griff. Verwendung INS 40-INS 160. für Compact INS.