SCHNEIDER ELECTRIC - VORGEFORMTE BEFESTIGUNGSSCHIENE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM1EC200
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - chromatisiert
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110542141
Sonepar Artikelnummer
121165657
Hersteller Artikelnummer
AM1EC200
Hersteller Typ
AM1EC200
Hersteller Artikel Nr.:
AM1EC200
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Lochform:
Rundloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Materialstärke:
2 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.950 kg


