SCHNEIDER ELECTRIC - VORGEFORMTE BEFESTIGUNGSSCHIENE 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM1DL201
Ausführung - Hutschiene TH75
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110567403
Sonepar Artikelnummer
121165656
Hersteller Artikelnummer
AM1DL201
Hersteller Typ
AM1DL201
Hersteller Artikel Nr.:
AM1DL201
Ausführung:
Hutschiene TH75
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
25 mm
Materialstärke:
3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.960 kg


