Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorgeschaltetes Interbus-Kabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorgeschaltetes Interbus-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170MCI10001

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595860027139

Sonepar Artikelnummer

121164414

Hersteller Artikelnummer

170MCI10001

Hersteller Typ

170MCI10001

Hersteller Artikel Nr.:

170MCI10001

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.074 kg

ASCII-Schnittstelle,Feldbusanschaltungen. Zubehör. Vorgeschaltetes Interbus-Kabel, Vorkonfektioniert, Länge 1,0 m.