Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss aus Edelstahl 316

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss aus Edelstahl 316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCBXHCRN

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489748890

Sonepar Artikelnummer

121256447

Hersteller Artikelnummer

NSYCBXHCRN

Hersteller Typ

NSYCBXHCRN

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCBXHCRN

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83016000

Gewicht:

0.144 kg

Schneider Electric NSYCBXHCRN Vorhängeschloss aus Edelstahl 316. Korrosionsbeständiges Sicherheitsschloss für Schaltschranktüren in aggressiven Umgebungen, Edelstahl 316 für Chemie und Meeresumgebung.