SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss für Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K6
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901911029
Sonepar Artikelnummer
121164918
Hersteller Artikelnummer
9001K6
Hersteller Typ
9001K6
Hersteller Artikel Nr.:
9001K6
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.046 kg


