SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss für Not-Aus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001K62
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901602712
Sonepar Artikelnummer
121164920
Hersteller Artikelnummer
9001K62
Hersteller Typ
9001K62
Hersteller Artikel Nr.:
9001K62
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
3.1 .. 9.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.092 kg


