Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss-System, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse RAL9005

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorhängeschloss-System, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYBLKHN123

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486377901

Sonepar Artikelnummer

121171015

Hersteller Artikelnummer

NSYBLKHN123

Hersteller Typ

NSYBLKHN123

Hersteller Artikel Nr.:

NSYBLKHN123

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83015000

Gewicht:

0.083 kg

Dieses Vorhängeschloss ist ein Schließzubehör, das in alle Griffe von PanelSeT SFN und PanelSeT SM Standgehäusen aus Stahl eingebaut werden kann. Zum Lieferumfang gehören ein ausgeschnittener Griff, ein Riegel für das Vorhängeschloss mit einer 7. 5 mm Bohrung und eine Befestigungsschraube.