SCHNEIDER ELECTRIC - Vorsatz Leuchtdrucktaster Ø 30 - Pilzkopf Ø 41 mm - rot - 2 Positionen - 120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR9P38RH25
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0047569000102
Sonepar Artikelnummer
121165100
Hersteller Artikelnummer
9001KR9P38RH25
Hersteller Typ
9001KR9P38RH25
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR9P38RH25
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
120 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.227 kg


