Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Vorsatz Leuchtdrucktaster Ø 30, Pilzkopf Ø 41mm, rot, 2 Positionen, 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Vorsatz Leuchtdrucktaster Ø 30, Pilzkopf Ø 41mm, rot, 2 Positionen, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KR9P35RH25

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901914648

Sonepar Artikelnummer

121165099

Hersteller Artikelnummer

9001KR9P35RH25

Hersteller Typ

9001KR9P35RH25

Hersteller Artikel Nr.:

9001KR9P35RH25

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.227 kg

Vorsatz Leuchtdrucktaster Ø 30, Pilzkopf Ø 41mm, rot, 2 Positionen, 24 V - 9001KR9P35RH25