SCHNEIDER ELECTRIC - Vorsatz Not-Aus-Schalter Ø 40mm, Schlüsselentriegelung, Ø 22, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZA2BS944
Farbe des Knopfes - rot/grün
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110591781
Sonepar Artikelnummer
121174985
Hersteller Artikelnummer
ZA2BS944
Hersteller Typ
ZA2BS944
Hersteller Artikel Nr.:
ZA2BS944
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Bauform des Knopfes:
flach
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


